Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi reléhez kioldó MN 48VDC NG125 Vigi 1m G16598 - 19070

MásolásMásolás
Schneider - Fi reléhez kioldó MN  48VDC NG125 Vigi 1m G16598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190707

Sonepar cikkszám

G16598

Gyártói cikkszám

19070

Gyártói típuskód

NG125 MN 19070

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

MN nullfeszültség kioldó, NG125, 48VDC. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: Feszültségesés oldás - készülék rövid megnevezése: MN. Előnyök : .. Alkalmazások: -.. Előnyök : Maximum a moduláris kialakításban NG125 kismegszakítócsalád a maga