Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi reléhez kioldó Mx+OF 12VAC/12VDC NG125 1m G45972 - 19063

MásolásMásolás
Schneider - Fi reléhez kioldó Mx+OF  12VAC/12VDC NG125 1m G45972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190639

Sonepar cikkszám

G45972

Gyártói cikkszám

19063

Gyártói típuskód

NG125 MX+OF 19063

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Fi reléhez kioldó Mx+OF 12VAC/12VDC NG125 1m