Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi reléhez kioldó Mx+OF 48VAC/48VDC NG125 1m G16788 - 19065

MásolásMásolás
Schneider - Fi reléhez kioldó Mx+OF  48VAC/48VDC NG125 1m G16788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190653

Sonepar cikkszám

G16788

Gyártói cikkszám

19065

Gyártói típuskód

NG125 MX+OF 19065

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-130 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Fi reléhez kioldó Mx+OF 48VAC/48VDC NG125 1m