Schneider - Fi reléhez segédérintkező OF+OF 230VAC 6A NG125 1m G16539 - 19071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430190714
Sonepar cikkszám
G16539
Gyártói cikkszám
19071
Gyártói típuskód
NG125 19071
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
240 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Fi reléhez segédérintkező OF+OF 230VAC 6A NG125 1m