Schneider - Fi reléhez segédérintkező SDV 1P NC 2A NG125 Vigi G16647 - 19059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430190592
Sonepar cikkszám
G16647
Gyártói cikkszám
19059
Gyártói típuskód
NG125 19059
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
250 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Fi reléhez segédérintkező SDV 1P NC 2A NG125 Vigi