Schneider - Fi reléhez segédérintkező SDV 1P NO 2A NG125 Vigi G16646 - 19058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430190585
Sonepar cikkszám
G16646
Gyártói cikkszám
19058
Gyártói típuskód
NG125 19058
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
250 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Fi reléhez segédérintkező SDV 1P NO 2A NG125 Vigi