Nem visszaküldhető

Schneider - Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 2,5 mm2 sárga SX012656 - NSYTRACS2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 2,5 mm2 sárga SX012656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - egyéb

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480534584

Sonepar cikkszám

SX012656

Gyártói cikkszám

NSYTRACS2

Gyártói típuskód

NSYTRACS2

Anyag:

műanyag

Kivitel:

egyéb

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Igen

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Nem

Alak:

négyszögletű

Szín:

sárga

Szimbólum:

egyéb

Vízálló:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Magasság:

25.2 mm

Szerelési mód:

egyéb

Átmérő:

0 mm

Vastagság:

1 mm

Szerelési tartozékokkal:

Nem

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Nyomtatott felirat:

egyéb

Összehajtható:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Segédanyag - Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 2,5 mm2 sárga