Schneider - Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 4 mm2 sárga SX012658 - NSYTRACS4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534607
Sonepar cikkszám
SX012658
Gyártói cikkszám
NSYTRACS4
Gyártói típuskód
NSYTRACS4
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Nem
Alak:
négyszögletű
Szín:
sárga
Szimbólum:
egyéb
Vízálló:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Magasság:
25.2 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Vastagság:
1 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Nyomtatott felirat:
egyéb
Összehajtható:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 4 mm2 sárga