Schneider - Figyelmeztető lap Rugós sorkapocshoz 4 mm2 sárga SX012662 - NSYTRACSR4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem
Szín - sárga
Vízálló - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534645
Sonepar cikkszám
SX012662
Gyártói cikkszám
NSYTRACSR4
Gyártói típuskód
NSYTRACSR4
Anyag:
műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Nem
Szín:
sárga
Vízálló:
Nem
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
4.5 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Vastagság:
1 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Segédanyag - Figyelmeztető lap Rugós sorkapocshoz 4 mm2 sárga