Schneider - Finom szűrőbetét SX010199 - NSYCAF291T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 280 mm
Mélység - 8 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151699
Sonepar cikkszám
SX010199
Gyártói cikkszám
NSYCAF291T
Gyártói típuskód
NSYCAF291T
Szélesség:
280 mm
Magasság:
280 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
Finom szűrőbetét