Schneider - Fix átkötőhíd 3 lyukú Csavaros sorkapocshoz 50mm2 SX012684 - NSYTRAL503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 20 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533655
Sonepar cikkszám
SX012684
Gyártói cikkszám
NSYTRAL503
Gyártói típuskód
NSYTRAL503
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
20 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
150 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Fix átkötőhíd 3 lyukú Csavaros sorkapocshoz 50mm2