Schneider - FL21 kábelbevezető membrán 2xd33-72mm SX067337 - LVS08899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 827 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879370
Sonepar cikkszám
SX067337
Gyártói cikkszám
LVS08899
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08899
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
827 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
33-72
Kábelátmérőhöz:
33-72 mm
FL21 kábelbevezető membrán 2xd33-72mm