Schneider - FL21 kábelbevezető membrán 39xd7-26mm SX067336 - LVS08898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 39
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879363
Sonepar cikkszám
SX067336
Gyártói cikkszám
LVS08898
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08898
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
39
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
7-26
Kábelátmérőhöz:
7-26 mm
FL21 kábelbevezető membrán 39xd7-26mm