Schneider - FL21 kábelbevezető membrán SX067334 - LVS08896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 35
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879349
Sonepar cikkszám
SX067334
Gyártói cikkszám
LVS08896
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08896
Kivitel:
membrán
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
35
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
11 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
5-32
Kábelátmérőhöz:
5-32 mm
FL21 kábelbevezető membrán