Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FL21 kábelbevezető membrán SX067335 - LVS08897

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FL21 kábelbevezető membrán SX067335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - membrán

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 225 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481879356

Sonepar cikkszám

SX067335

Gyártói cikkszám

LVS08897

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08897

Kivitel:

membrán

Típus:

egyéb

Szélesség:

225 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

2

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

180 mm

Menet fajtája:

metrikus

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

28-60

Kábelátmérőhöz:

28-60 mm

FL21 kábelbevezető membrán