Schneider - FL21 normál lemez SX066434 - LVS01020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 550 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884114
Sonepar cikkszám
SX066434
Gyártói cikkszám
LVS01020
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS01020
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
145 mm
Menet fajtája:
metrikus
FL21 normál lemez