Nem visszaküldhető

Schneider - Flexi Sín 20A 24m, 3m leágazásközzel IP55 GT65346 - KDP20ED424300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Flexi Sín 20A 24m, 3m leágazásközzel IP55 GT65346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 20 A

  • Hosszúság - 24000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002892

Sonepar cikkszám

GT65346

Gyártói cikkszám

KDP20ED424300

Gyártói típuskód

KDP20ED424300

Névleges áram AC 50 Hz:

20 A

Hosszúság:

24000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

8

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Szín:

egyéb

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

0

Szélesség:

18 mm

Magasság:

6 mm

Canalis, flexibilis hossz. elosztás, 20A, 24m, 3m elágazások között. termékcsalád: Canalis. Előnyök : - Moduláris, bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: a leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, Kompakt: egys