Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 IP20 SX008904 - METSEEM4235

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 IP20 SX008904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 0 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 5000 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

76 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480833885

Sonepar cikkszám

SX008904

Gyártói cikkszám

METSEEM4235

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEEM4235

Névleges áram (In):

0 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

5000 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

90-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

90-277 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

nincs

Modulszélesség:

3

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

46.63 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

35.81 mm

Magasság:

152.36 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

0

FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 IP20