Nem visszaküldhető

Schneider - Fő- és vészleáll. kapcsoló üres tok 140A IP65 SX061631 - VCFXGE6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fő- és vészleáll. kapcsoló üres tok 140A IP65 SX061631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 241 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480762307

Sonepar cikkszám

SX061631

Gyártói cikkszám

VCFXGE6

Gyártói típuskód

VCFXGE6

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

241 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

291 mm

Mélység:

191 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024