Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy Digitális fogyasztásmérő, IEM2455 1F,100A, MID direkt bekötés, RS485 SN173914 - A9MEM2455

MásolásMásolás
Schneider - Fogy Digitális fogyasztásmérő, IEM2455 1F,100A, MID direkt bekötés, RS485 SN173914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 100 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482187177

Sonepar cikkszám

SN173914

Gyártói cikkszám

A9MEM2455

Gyártói típuskód

Acti9 A9MEM2455

Névleges áram (In):

100 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

195-253 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

35.8 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

4X

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

63 mm

Magasság:

96.71 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Fogy Digitális fogyasztásmérő, IEM2455 1F,100A, MID direkt bekötés, RS485