Schneider - Fogy mérő 1f 2mod 63A 230VAC digitális imp. kim. IP20 GT22417 - 17067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 63 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 0 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430170679
Sonepar cikkszám
GT22417
Gyártói cikkszám
17067
Gyártói típuskód
ME1zr 17067
Névleges áram (In):
63 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
0 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
0-0 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
2
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
5