Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fogy mérő 1f 2mod 63A 230VAC digitális IP20 G45807 - 17065

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 1f 2mod 63A 230VAC digitális IP20 G45807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430170655

Sonepar cikkszám

G45807

Gyártói cikkszám

17065

Gyártói típuskód

ME1 17065

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Pontossági osztály:

B

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

1-1 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

5

Moduláris egyfázisos teljesítménymérő ME1, 230 V, 0..63A. készülék rövid megnevezése: ME1. Előnyök : A PowerLogic rendszer az energiaelosztási hálózatokhoz a teljesítménymérők széles választékát kínálja., Minden típusú méréshez: áram, feszültség, frekvenc