Schneider - Fogy mérő 1f 40A kijelző IP40 GT80111 - A9MEM2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 40 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 40 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480217401
Sonepar cikkszám
GT80111
Gyártói cikkszám
A9MEM2000
Gyártói típuskód
PowerLogic A9MEM2000
Névleges áram (In):
40 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
40 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
0-0 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-276 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
18 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Védettség (NEMA):
4X
Teljesítményfelvétel:
8 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
67 mm
Magasság:
95 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9