Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 1f 40A mechanikus 1 mod IP40 GT90667 - A9MEM2010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 1f  40A mechanikus  1 mod IP40 GT90667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 40 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480217418

Sonepar cikkszám

GT90667

Gyártói cikkszám

A9MEM2010

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM2010

Névleges áram (In):

40 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

0-0 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-276 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

48-62 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

100-100 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

18 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Védettség (NEMA):

1

Teljesítményfelvétel:

8 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

67 mm

Magasság:

95 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Fogy mérő 1f 40A mechanikus 1 mod IP40