Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 1f digitális 45A modbus SN111371 - A9MEM2055

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 1f  digitális 45A modbus SN111371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 45 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 45 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489566548

Sonepar cikkszám

SN111371

Gyártói cikkszám

A9MEM2055

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM2055

Névleges áram (In):

45 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

45 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

195-253 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

17.5 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP51

Védettség (NEMA):

2

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

63 mm

Magasság:

90 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Az Acti9 iEM2100 sorozatú energiamérők egyfázisú, DIN-sínre szerelhető, alapszintű méréshez alkalmas energiamérők. Ez a termékcsalád használható az egyes szektorok, egységek vagy műhelyek energiafogyasztásának nyomon követésére és az épületüzemeltetéshez szükséges elektromos berendezések kezelésére. 8 karakteres LCD-kijelzővel és piros LED-kijelzővel rendelkezik a mért elektromos paraméterek megjelenítéséhez. Az IEC 62053-21 szabvány szerinti 1. osztályú aktív energiapontosságot biztosító mérőműszer aktív és reaktív teljesítményt, aktív és reaktív energiát, feszültséget és áramot mér. Alkalmas 230 V AC hálózathoz, 96–276 V AC tápfeszültségtartományban, 50 vagy 60 Hz-en. Közvetlen csatlakozó árammérés 63 A-ig, 32 mintával ciklusonként csak egyfázisú (L + N) konfigurációban. A kommunikációs protokoll Modbus RTU, 3 vezetékes terminál támogatással, további kommunikációs portok nélkül. Lehetősége lesz 2 díjszabási tarifa között váltani a dedikált tarifaváltó bemenetnek köszönhetően. A termék méretei a következők: szélesség 36 mm, mélység 64 mm, magasság 90 mm, és a termék súlya 175 g. Ez a változat megfelel az EN 50470-3 B osztályú szabványnak, a mérőműszerekről szóló irányelvnek (MID). Kompatibilis az energiagazdálkodási szoftverrel, hogy kihasználja az IoT digitális tápellátás telepítésének előnyeit.