Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 1f digitális 45A modbus SN134612 - A9MEM2050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 1f digitális 45A modbus SN134612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 45 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 45 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489566531

Sonepar cikkszám

SN134612

Gyártói cikkszám

A9MEM2050

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM2050

Névleges áram (In):

45 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

45 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

195-253 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

17.5 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

2

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

63 mm

Magasság:

90 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Fogy mérő 1f digitális 45A modbus