Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 1f digitális 63A IP40 GT88767 - A9M17067

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 1f  digitális 63A IP40 GT88767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 76 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480395888

Sonepar cikkszám

GT88767

Gyártói cikkszám

A9M17067

Gyártói típuskód

A9M17067

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

76 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

1-1 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

5

Modular single phase power meter iME1zr, 230V, 0..63A