Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 40-6000A 3x230/400VAC digitális IP20 G40170 - 17072

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 40-6000A 3x230/400VAC digitális IP20 G40170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 6000 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 0 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430170723

Sonepar cikkszám

G40170

Gyártói cikkszám

17072

Gyártói típuskód

ME4zrt 17072

Névleges áram (In):

6000 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

0 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

690-690 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-400 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

48-62 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

5

Fogy mérő 3f 4mod 40-6000A 3x230/400VAC digitális