Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 63A 3x230/400VAC digitális IP20 G47679 - 17071

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 63A 3x230/400VAC digitális IP20 G47679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430170716

Sonepar cikkszám

G47679

Gyártói cikkszám

17071

Gyártói típuskód

ME4zr 17071

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

690-690 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-400 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Kalibrálva:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

48-62 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

4

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

5

Moduláris háromfázis+nulla teljesítménymérő ME4zr, 400 V, 0..63A. készülék rövid megnevezése: ME4zr. Előnyök : A PowerLogic rendszer az energiaelosztási hálózatokhoz a teljesítménymérők széles választékát kínálja., Minden típusú méréshez: áram, feszültség