Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 63A 3x400VAC digitális IP20 G41349 - 17075

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f 4mod 63A 3x400VAC digitális IP20 G41349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430170754

Sonepar cikkszám

G41349

Gyártói cikkszám

17075

Gyártói típuskód

ME3 17075

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

1200-1200 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-400 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Kalibrálva:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

4

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

5

Fogy mérő 3f 4mod 63A 3x400VAC digitális