Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f 4mod áramváltós 3x400VAC digitális Bachnet IP20 SN021302 - A9MEM3265

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f 4mod áramváltós 3x400VAC digitális Bachnet IP20 SN021302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 6 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480616518

Sonepar cikkszám

SN021302

Gyártói cikkszám

A9MEM3265

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM3265

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

6 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

173-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-277 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

C

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

5

Impulzus-részlet:

0-500 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

90 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

69 mm

Magasság:

95 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Fogy mérő 3f 4mod áramváltós 3x400VAC digitális Bachnet IP20