Schneider - Fogy mérő 3f 5mod áramváltós 3x400VAC digitális IP20 GT94359 - A9MEM3250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480481567
Sonepar cikkszám
GT94359
Gyártói cikkszám
A9MEM3250
Gyártói típuskód
PowerLogic A9MEM3250
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
173-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-277 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
C
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
vizuális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
Modbus
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
5
Impulzus-részlet:
0-500 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
90 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
69 mm
Magasság:
95 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9