Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f 5mod direkt 125A 3x400VAC digitális IP20 SN019524 - A9MEM3300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f 5mod direkt 125A 3x400VAC digitális IP20 SN019524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 125 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 125 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480696381

Sonepar cikkszám

SN019524

Gyártói cikkszám

A9MEM3300

Gyártói típuskód

A9MEM3300

Névleges áram (In):

125 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

125 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

480-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-277 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

0-500 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

126 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

69.3 mm

Magasság:

103.2 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Fogy mérő 3f 5mod direkt 125A 3x400VAC digitális