Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fogy mérő 3f digitális 63A modbus mid IP20 GT80115 - A9MEM3155

MásolásMásolás
Schneider - Fogy mérő 3f  digitális 63A modbus mid IP20 GT80115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480481529

Sonepar cikkszám

GT80115

Gyártói cikkszám

A9MEM3155

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM3155

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

173-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-277 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

5

Impulzus-részlet:

0-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

90 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

69 mm

Magasság:

95 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Az Acti9 iEM3000 sorozatú energiamérők háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, LCD-kijelzővel ellátott, vonzó energiamérők sorát kínálják. A további helyi jelzések közé tartozik a zöld LED-es bekapcsolásjelző, a pontosság ellenőrzésére szolgáló villogó sárga LED, a túlterhelési riasztás és a kommunikációs jelzők. Ez a mérő továbbszámlázási alkalmazásokban használható, és 4 díjszabást támogat. A mérőműszer a következő pontossági osztályokat biztosítja: IEC 62053-21 szerinti 1. aktív energiaosztály, EN 50470-3 szerinti B aktív energiaosztály és IEC 61557-12 szerinti 1. aktív energiaosztály. A mérőműszer méri az aktív és reaktív teljesítményt, az aktív és reaktív energiát, a feszültséget és az áramot, négy kvadránsos energiaméréssel. 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokhoz tervezték, a tápfeszültség 100 és 277 V AC vagy 173 és 480 V AC között változhat. A mérő névleges hálózati áramerőssége legfeljebb 63 A közvetlen csatlakozással. Támogatja az egyfázisú és nulla, háromfázisú és háromfázisú és nulla konfigurációkat. A kommunikációs protokoll Modbus, csavaros csatlakozó támogatással. Van egy programozható digitális bemenete és egy programozható digitális kimenete, amely impulzuskimenetként használható. A tanúsítványok között szerepel az EAC, a CE, az UL és a MID. A termék méretei a következők: szélesség 90 mm, mélység 69 mm, magasság 95 mm, míg a termék súlya 260 g. Kompatibilis az energiagazdálkodási szoftverrel, hogy kihasználja az IoT digitális tápellátás telepítésének előnyeit.