Schneider - Fogyasztásmérő MODBUS LVCT IP20 SX002317 - A9MEM3455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 0 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 0 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480845222
Sonepar cikkszám
SX002317
Gyártói cikkszám
A9MEM3455
Gyártói típuskód
PowerLogic A9MEM3455
Névleges áram (In):
0 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
0 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
173-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-277 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
D0
Modulszélesség:
5
Impulzus-részlet:
1-1000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
90 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
69 mm
Magasság:
87 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9