Schneider - Fojtótekercs blokk A9 iACTP 220/240VAC SN001505 - A9C15920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480097904
Sonepar cikkszám
SN001505
Gyártói cikkszám
A9C15920
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15920
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
Fojtótekercs blokk A9 iACTP 220/240VAC