Schneider - Földelési központ SX010247 - NSYCEP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 39 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 19.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063138
Sonepar cikkszám
SX010247
Gyártói cikkszám
NSYCEP
Gyártói típuskód
NSYCEP
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
39 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
19.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024