Schneider - Földelő csatlakozó sín 24M SX066805 - LVS04200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Szélesség - 450 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481870759
Sonepar cikkszám
SX066805
Gyártói cikkszám
LVS04200
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04200
Kivitel:
kapocs
Szélesség:
450 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
25 mm
Linergy TB-hez tervezett földelősín áthidalóval. Kompatibilis a PrismaSeT G szekrényekkel, beleértve a 600 mm szélességű, padlóra és falra szerelhető típusokat is. A sín csavarokkal van rögzítve, ami stabil és biztonságos rögzítést biztosít. A rúd hossza 450 mm, szélessége 13 mm és mélysége 12 mm. Alkalmas elektromos kapcsolószekrényekben való használatra 630 A-ig, 50 kA rövidzárlati áramerősséggel.