Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földelő fonat L150mm 16mm2 D8 SX010784 - NSYEB1516D8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földelő fonat L150mm 16mm2 D8 SX010784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 155 mm

  • Mélység - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064050

Sonepar cikkszám

SX010784

Gyártói cikkszám

NSYEB1516D8

Gyártói típuskód

NSYEB1516D8

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

17 mm

Magasság:

155 mm

Mélység:

1 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024