Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földelő fonat L200mm 50mm2 D8 SX010785 - NSYEB2050D8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földelő fonat L200mm 50mm2 D8 SX010785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 205 mm

  • Mélység - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064074

Sonepar cikkszám

SX010785

Gyártói cikkszám

NSYEB2050D8

Gyártói típuskód

NSYEB2050D8

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

40 mm

Magasság:

205 mm

Mélység:

4 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024