Schneider - Földelő sín csatlakozókhoz, 12x3mm SX066806 - LVS04201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Szélesség - 450 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481872470
Sonepar cikkszám
SX066806
Gyártói cikkszám
LVS04201
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04201
Kivitel:
kapocs
Szélesség:
450 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
25 mm
Földelő sín csatlakozókhoz, 12x3mm