Schneider - Földelő sinek 2x16mm2 + 14x6 mm2 SX011616 - NSYRBL21686M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 10
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 70.75 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184024
Sonepar cikkszám
SX011616
Gyártói cikkszám
NSYRBL21686M
Gyártói típuskód
NSYRBL21686M
Csatlakozók száma:
10
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
70.75 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
6.5 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Földelő sinek 2x16mm2 + 14x6 mm2