Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földelővezeték L130mm 6mm2 D6,4 SX010853 - NSYEL136D6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földelővezeték L130mm 6mm2 D6,4 SX010853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 12 mm

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 3.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480181610

Sonepar cikkszám

SX010853

Gyártói cikkszám

NSYEL136D6

Gyártói típuskód

NSYEL136D6

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

12 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

3.2 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024