Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földelővezeték L250mm 10mm2 D6,4 SX010854 - NSYEL2510D6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földelővezeték L250mm 10mm2 D6,4 SX010854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 11 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Mélység - 4.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480181665

Sonepar cikkszám

SX010854

Gyártói cikkszám

NSYEL2510D6

Gyártói típuskód

NSYEL2510D6

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

11 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

4.2 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024