Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földelővezeték L350mm 25mm2 D8,3 SX010855 - NSYEL3525D8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földelővezeték L350mm 25mm2 D8,3 SX010855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 350 mm

  • Mélység - 4.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064418

Sonepar cikkszám

SX010855

Gyártói cikkszám

NSYEL3525D8

Gyártói típuskód

NSYEL3525D8

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

16 mm

Magasság:

350 mm

Mélység:

4.2 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024