Schneider - Földzárlatérzékelő kapcsoló megszak-hoz SX004878 - EZEALV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431119332
Sonepar cikkszám
SX004878
Gyártói cikkszám
EZEALV
Gyártói típuskód
EZEALV
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Földzárlatérzékelő kapcsoló megszak-hoz