Schneider - Földzárlati toroid (zárt) 250A 120mm SN026956 - 50440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összegző áramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 0.25 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430504405
Sonepar cikkszám
SN026956
Gyártói cikkszám
50440
Gyártói típuskód
50440
Kivitel:
összegző áramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
0.25 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
118 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
egyéb
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
4
Földzárlati toroid (zárt) 250A 120mm