Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Földzárlati toroid (zárt) 400A 200mm SN026756 - 50441

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Földzárlati toroid (zárt) 400A 200mm SN026756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összegző áramátalakító

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 0.4 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

94 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430504412

Sonepar cikkszám

SN026756

Gyártói cikkszám

50441

Gyártói típuskód

50441

Kivitel:

összegző áramátalakító

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

0.4 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

196 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

egyéb

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

4

Földzárlati toroid (zárt) 400A 200mm