Schneider - Földzárlati toroid (zárt) 85A 50mm SN027570 - 50438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összegző áramátalakító
Névleges primer áram - 85 A
Névleges szekunder áram - 0.085 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430504382
Sonepar cikkszám
SN027570
Gyártói cikkszám
50438
Gyártói típuskód
50438
Kivitel:
összegző áramátalakító
Névleges primer áram:
85 A
Névleges szekunder áram:
0.085 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
50.4 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
4
Földzárlati toroid (zárt) 85A 50mm