Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Földzárlatvédelmi egység MH típ 3P NS100/160-ra G00084 - 29210

MásolásMásolás
Schneider - Földzárlatvédelmi egység MH típ 3P NS100/160-ra G00084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-10 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430292104

Sonepar cikkszám

G00084

Gyártói cikkszám

29210

Gyártói típuskód

ME 29210

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-10 A

Max. indítás-késleltetési idő:

0 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Földzárlatvédelmi egység MH típ 3P NS100/160-ra